PALAZZOLI - PAL471284 TAIS-MGN PR PAR 3P+T 16A 110V 1U IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP44
Riferimento orario - 4 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950005116
Codice prodotto
PAL471284
Cod. produttore
471284
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP44
Riferimento orario:
4 h
TAIS-MIGNON PRESA FISSA INDUSTRIALE DA PARETE 3P+T 16A 100-130V 50-60HZ 4H IP44