PALAZZOLI - PAL471224 TAIS-MGN PR INC 3P+N+T 16A 110V IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 5
Grado di protezione (IP) - IP44
Direzione di inserimento - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
8014950402861
Codice prodotto
PAL471224
Cod. produttore
471224
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
110 V (50-60 Hz) giallo
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
5
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
4 h
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm