PALAZZOLI - PAL471165 CEE PR FIX 20 2P 32A 42-50V 12H IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 2
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950402618
Codice prodotto
PAL471165
Cod. produttore
471165
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
12 h
Materiale:
Plastica
Dimensione verticale della flangia:
68 mm
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
46 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
52 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
62 mm
Conforme alle norme MIL:
no