PALAZZOLI - PAL471118 CEE PR FIX DIR 3P 32A24/42V 4H IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Grado di protezione (IP) - IP44
Direzione di inserimento - Lineare
Riferimento orario - 4 h
Dimensione verticale della flangia - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950402311
Codice prodotto
PAL471118
Cod. produttore
471118
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
4 h
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm
CEE presa fissa da incasso 3P 32A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP44


