PALAZZOLI - PAL471107 CEE PR FIX DIR 2P 32A 40-50V 12H IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Direzione di inserimento - Lineare
Riferimento orario - 12 h
Dimensione verticale della flangia - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950402229
Codice prodotto
PAL471107
Cod. produttore
471107
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
12 h
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm
CEE presa fissa da parete diritta 2P 32A 40-50V 50-60Hz 12h IP67