PALAZZOLI - PAL471103 CEE PR FIX DIR 2P 16A 40-50V 12H IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 40-50 V (50-60 Hz) bianco
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 2
Sistema di connessione - Morsetto a vite
Colore identificativo - Bianco
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950402199
Codice prodotto
PAL471103
Cod. produttore
471103
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
40-50 V (50-60 Hz) bianco
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Riferimento orario:
12 h
Materiale:
Plastica
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
41 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
41 mm
Conforme alle norme MIL:
no