pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471066 TAIS-MGN PR PAR 3P 32A 24V IP44

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL471066 TAIS-MGN PR PAR 3P 32A 24V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Direzione di inserimento - Lineare

  • Dimensione verticale della flangia - 50 mm

  • Dimensione orizzontale della flangia - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950402045

Codice prodotto

PAL471066

Cod. produttore

471066

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di inserimento:

Lineare

Dimensione verticale della flangia:

50 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

50 mm

Presa da incasso