PALAZZOLI - PAL471065 CEE PR FIX 20 2P 32A 20-25V IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Grado di protezione (IP) - IP44
Direzione di inserimento - Angolato
Dimensione verticale della flangia - 50 mm
Dimensione orizzontale della flangia - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950402038
Codice prodotto
PAL471065
Cod. produttore
471065
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm
CEE presa fissa da incasso inclinata 2P 32A 20-25V 50-60Hz IP44