PALAZZOLI - PAL471064 TAIS-MGN PR PAR 3P 16A 24V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP44
Direzione di inserimento - Lineare
Dimensione verticale della flangia - 50 mm
Dimensione orizzontale della flangia - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950402021
Codice prodotto
PAL471064
Cod. produttore
471064
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm
TAIS-MIGNON presa fissa da incasso 3P 16A 20-25V 50-60Hz IP44