PALAZZOLI - PAL471063 CEE PR FIX DIR 3P 16A 20-25V IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP67
Direzione di inserimento - Lineare
Dimensione verticale della flangia - 50 mm
Dimensione orizzontale della flangia - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950402014
Codice prodotto
PAL471063
Cod. produttore
471063
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm
CEE presa fissa da parete diritta 3P 16A 20-25V 50-60Hz IP67


