PALAZZOLI - PAL471059 CEE PR FIX 20 3P 32A 24/42V4H 44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Grado di protezione (IP) - IP44 
- Direzione di inserimento - Angolato 
- Riferimento orario - 4 h 
- Dimensione verticale della flangia - 50 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950401987
Codice prodotto
PAL471059
Cod. produttore
471059
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Angolato
Riferimento orario:
4 h
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm
CEE presa fissa da incasso inclinata 3P 32A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP44