PALAZZOLI - PAL471056 TAIS-MGN PR PAR 2P 32A 24V IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Grado di protezione (IP) - IP44
Direzione di inserimento - Lineare
Dimensione verticale della flangia - 50 mm
Dimensione orizzontale della flangia - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950401963
Codice prodotto
PAL471056
Cod. produttore
471056
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm
Presa da incasso