PALAZZOLI - PAL471054 TAIS-MGN PR PAR 2P 16A 24V IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Grado di protezione (IP) - IP44
Direzione di inserimento - Lineare
Dimensione verticale della flangia - 50 mm
Dimensione orizzontale della flangia - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014950401956
Codice prodotto
PAL471054
Cod. produttore
471054
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Grado di protezione (IP):
IP44
Direzione di inserimento:
Lineare
Dimensione verticale della flangia:
50 mm
Dimensione orizzontale della flangia:
50 mm
TAIS-MIGNON presa fissa da incasso 2P 16A 20-25V 50-60Hz IP44