pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471019 CEE PR PAR 90 3P 32A 24/42V 4H IP44

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL471019 CEE PR PAR 90 3P 32A 24/42V 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950401697

Codice prodotto

PAL471019

Cod. produttore

471019

Produttore

PAL

CEE presa fissa da parete 90° 3P 32A 20-25/40-50V 100-200Hz 4h IP44