PALAZZOLI - PAL471012 CEE PR PAR 90 3P 16A 24V IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Numero di poli - 3
Colore identificativo - Viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8014950401635
Codice prodotto
PAL471012
Cod. produttore
471012
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Numero di poli:
3
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale:
Plastica
CEE PRESA FISSA DA PARETE 90° 3P 16A 20-25V 50-60HZ IP44