pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL471011 CEE PR PAR 90 2P 16A 24/42V 4H IP44

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL471011 CEE PR PAR 90 2P 16A 24/42V 4H IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola

  • Numero di poli - 2

  • Colore identificativo - Viola

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950401628

Codice prodotto

PAL471011

Cod. produttore

471011

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

20-25 V (50-60 Hz) viola

Numero di poli:

2

Colore identificativo:

Viola

Grado di protezione (IP):

IP44

Riferimento orario:

4 h

Materiale:

Plastica

CEE PRESA FISSA DA PARETE 90° 2P 16A 20-25/40-50V 100-200HZ 4H IP44