PALAZZOLI - PAL471005 CEE PR PAR 90 2P 32A 24V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola
Numero di poli - 2
Colore identificativo - Viola
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
8014950401604
Codice prodotto
PAL471005
Cod. produttore
471005
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Numero di poli:
2
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale:
Plastica
CEE PRESA FISSA DA PARETE 90° 2P 32A 20-25V 50-60HZ IP44