PALAZZOLI - PAL471003 CEE PR FIX DIR 2P 16A 20-25V IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 20-25 V (50-60 Hz) viola 
- Amperaggio (norme IEC) - 16 A 
- Numero di poli - 2 
- Sistema di connessione - Morsetto a vite 
- Colore identificativo - Viola 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8014950401581
Codice prodotto
PAL471003
Cod. produttore
471003
Produttore
PAL
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
20-25 V (50-60 Hz) viola
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
2
Sistema di connessione:
Morsetto a vite
Colore identificativo:
Viola
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di inserimento:
Lineare
Materiale:
Plastica
Distanza orizzontale dei fori di fissaggio:
41 mm
Distanza verticale di fori dei fissaggio:
41 mm
Conforme alle norme MIL:
no