PALAZZOLI - PAL468229 TAIS PR IB FUS 2P+T 32A 400V 9H M95
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 32 A
Numero di poli - 3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 9 h
Colore identificativo - Rosso
Confezione
1 PZ
EAN
8014950041091
Codice prodotto
PAL468229
Cod. produttore
468229
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
3
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
9 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica