PALAZZOLI - PAL463136EX TAIS-EX PR IB-F 3P+T 16A 400V 6H 2D3GEEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Interruttore - Interblocco meccanico
Confezione
1 PZ
EAN
8014950051670
Codice prodotto
PAL463136EX
Cod. produttore
463136EX
Produttore
PAL
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
16 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
Interruttore:
Interblocco meccanico
Colore identificativo:
Rosso
Materiale (del corpo):
Plastica
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Classe Ex:
IIC