PALAZZOLI - PAL462151 PR UNAV1436 C/INTER 2P+T 10A 127VEEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 10 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP56
Materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8014950401529
Codice prodotto
PAL462151
Cod. produttore
462151
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
10 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP56
Materiale:
Ottone
PRESA TIPO UNAV-1436 CON INTERRUTTORE DI BLOCCO 2P+T 10A 127Vca