PALAZZOLI - PAL462131 PR UNAV1436 C/INTER 2P+T 10A 230V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Montaggio a parete
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli - 2
Grado di protezione (IP) - IP56
Materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8014950401512
Codice prodotto
PAL462131
Cod. produttore
462131
Produttore
PAL
Modello:
Montaggio a parete
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
230 V (50-60 Hz) blu
Numero di poli:
2
Grado di protezione (IP):
IP56
Materiale:
Ottone
Tipo di fissaggio:
Fissaggio esterno
Presa fissa stagna con interruttore di blocco in ottone a normative UNAV.Le prese e spine elettriche della serie NAVE;sono nate ottempendo la soecifiche esigenze impiantistiche per l'impiego a bordo di navi portacontainers e navi traghetto in depositi per transito e spedizione contriners e in terminals marittimi.Gli involucri sono in ottone pressofuso ,verniciati a terra interne/esterna sono in acciaio INOX. La presa ha l'innesto a baionetta per il bloccaggio a tenuta stagna della spina. La ghiera e il coperchietto di protezione sono in matriale isolante autoestinguente,trattebuto da una catenella in acciaio INOX. La parte isolante porta contatti è in materiale termoindurente e gli alveoli in ottone nichelato. La spina ha l'impugnatura e ghiera in ottonepressofuso e gli spinotti in ottone nichelato.I passaggi UNAV sono idonei per conduttori con sezione minima 2, e massima 10 mmq. Il passacavo in materiale isolante è provvisro di una dispositivo di serraggio cavo che si adatta al diverso diametro dei cavi, dalla minima alla massima sezione prevista, ruotando di 180° la posizione dei due collari di fissaggio.Tutte le apparecchiature sono rigorisamente realizzarte in esecuzione stagna (IPX5 per applicazioni sottocoperta e IP56 o superiore per applicazioni su ponti esterni soggetti a rischio di ondate) e rispondono,in linea generale, alle tebelle di unificazione navale UNAV.