PALAZZOLI - PAL461121 PR UNAV1435 2P+T 10A 24V M24X1,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 10 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Numero di poli - 3
Grado di protezione (IP) - IP56
Materiale - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8014950401475
Codice prodotto
PAL461121
Cod. produttore
461121
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
10 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Numero di poli:
3
Grado di protezione (IP):
IP56
Materiale:
Ottone
PRESA TIPO UNAV-1435 2P+T 10A 24VCA CON N 1 PRESSACAVO 24X14 UNAV-1948,M24X1,5