PALAZZOLI - PAL438136 TOPTER PR PAR 15 3P+T 16A 400V 6H IP44
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 16 A
Numero di poli - 4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - Altri
Riferimento orario - 6 h
Colore identificativo - Blu
Confezione
1 PZ
EAN
8014950050352
Codice prodotto
PAL438136
Cod. produttore
438136
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
16 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
Altri
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Blu
Grado di protezione (IP):
IP44
Materiale (del corpo):
Plastica
topTER presa fissa da parete 3P+T 16A M25 380-415V 50-60Hz 6h IP44