pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL431237 TAIS-MGN SCHUKO PAR 16A 1U IP44

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL431237 TAIS-MGN SCHUKO PAR 16A 1U IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8014950400232

Codice prodotto

PAL431237

Cod. produttore

431237

Produttore

PAL

Presa 2P+T 10/16A UNEL tipo Schuko da parete in contenitore protetto in materiale termoindurente 250V~ IP44. In dotazione 1 pressacavo completo di guarnizione • Ingressi 1/2" gas (Ø16/12 mm) • Dimensioni contenitore: 62x80x65 mm