PALAZZOLI - PAL422039 PRBL NH1 3P+T 250A 1F5 MET
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 250 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Colore identificativo - Nero
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8014950400164
Codice prodotto
PAL422039
Cod. produttore
422039
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
250 A
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
500 V (50-60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Colore identificativo:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP55
Materiale:
Alluminio
Presa fissa interbloccata FP in alluminio a poli allineati 3P+T 250A F5 600-690V MAX 50-60HZ con fusibili GR1 315x507 IP55>>IK10