pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL420136 PRBLIS 3P+T 16A 400V 6H F COP.7035-EEE

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL420136 PRBLIS 3P+T 16A 400V 6H F COP.7035-EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso

  • Riferimento orario - 6 h

  • Colore identificativo - Rosso

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950041145

Codice prodotto

PAL420136

Cod. produttore

420136

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

380-415 V (50-60 Hz) rosso

Riferimento orario:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

ULYSSE presa fissa bianca interbloccata isolante 3P+T 16A 380-415V 50-60Hz 6h fusibili 10.3x38 IP66/IP67 >IK10