PALAZZOLI - PAL416346 ROTOR RSEZ PAR 65 3P+N+T 63A 400V 6H
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Amperaggio (norme IEC) - 63 A
Numero di poli - 5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario - 6 h
Confezione
1 PZ
EAN
8014950145171
Codice prodotto
PAL416346
Cod. produttore
416346
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
63 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
6 h
ROTOR - ROTOSEZIONATORE DA PARETE 65° CON CASSETTA 3P+N+T 63A 400V 6H IP66/67/69