PALAZZOLI - PAL413246 ROTOR RSEZ FIX 20 3P+N+T 32A 400V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 5 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 400 V (50-60 Hz) rosso 
- Interruttore - Interblocco elettrico 
- Riferimento orario - 6 h 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950125555
Codice prodotto
PAL413246
Cod. produttore
413246
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
5
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
400 V (50-60 Hz) rosso
Interruttore:
Interblocco elettrico
Riferimento orario:
6 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica


