pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL413226 ROTOR RSEZ FIX 20 2P+T 32A 230V 6H

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL413226 ROTOR RSEZ FIX 20 2P+T 32A 230V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Riferimento orario - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950125531

Codice prodotto

PAL413226

Cod. produttore

413226

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

32 A

Numero di poli:

3

Riferimento orario:

6 h

X-CEE rotosezionatore da pannello con flangia inclinata a 20° 2P+T 32A 220V 6H IP66/67/69