PALAZZOLI - PAL406233 ULYSSE PR IB DIN 3P+T32A 380/440V 3H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Amperaggio (norme IEC) - 32 A 
- Numero di poli - 4 
- Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 380-415 V (50-60 Hz) rosso 
- Riferimento orario - 3 h 
- Colore identificativo - Rosso 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950004997
Codice prodotto
PAL406233
Cod. produttore
406233
Produttore
PAL
Amperaggio (norme IEC):
32 A
Numero di poli:
4
Tensione conforme alla norma EN 60309-2:
380-415 V (50-60 Hz) rosso
Riferimento orario:
3 h
Colore identificativo:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP67
Materiale (del corpo):
Plastica