pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL403139 ULYSSE PR IB MGT 3P+T 16A 220V 9HEEE

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL403139 ULYSSE PR IB MGT 3P+T 16A 220V 9HEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 4

  • Tensione conforme alla norma EN 60309-2 - 200-250 V (50-60 Hz) blu

  • Riferimento orario - 9 h

  • Colore identificativo - Blu

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950003600

Codice prodotto

PAL403139

Cod. produttore

403139

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

4

Tensione conforme alla norma EN 60309-2:

200-250 V (50-60 Hz) blu

Riferimento orario:

9 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP67

Materiale (del corpo):

Plastica

ULYSSE presa fissa interbloccata in termoindurente 3P+T 16A 200-250V 50-60Hz 9h mcb IP66/IP67