PALAZZOLI - PAL381253 CAM-ST INT DAHL RETRO 3X25A 48X48 SC 66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Commutatore di polarità per motori Dahlander 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 3 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 10 kW 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950029808
Codice prodotto
PAL381253
Cod. produttore
381253
Produttore
PAL
Modello:
Commutatore di polarità per motori Dahlander
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
10 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite