PALAZZOLI - PAL302093 TAIS-MGN FUSIBILE 8X23 6A 220V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 6 A
Confezione
10 PZ
EAN
8014950300099
Codice prodotto
PAL302093
Cod. produttore
302093
Produttore
PAL
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
6 A
Fusibile cilindrico serie SAFE Dimensioni 8,5x23 6A 220V Peso netto: 0,003Kg


