PALAZZOLI - PAL295107 MANOVRA F 0-I/I-0-II 16/25A ARM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con asse prolungato - no
Con bloccaporta - sì
Chiudibile a chiave - sì
Con manopola rosso / gialla - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950206261
Codice prodotto
PAL295107
Cod. produttore
295107
Produttore
PAL
Con asse prolungato:
no
Con bloccaporta:
sì
Chiudibile a chiave:
sì
Con manopola rosso / gialla:
sì
Manopole rosse di emergenza con bloccaporta per armadi, lucchettabili in tutte le posizioni, con flangia in materiale termoplastico giallo. Per apparecchi di comando tipo: interruttori, commutatori, 16/25/32A. Dimensioni flangia: 67x67. Grado di protezione IP: IP54


