PALAZZOLI - PAL292302 CAM-TI INT PAR 3X40A HD IP66/67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 16 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950205738
Codice prodotto
PAL292302
Cod. produttore
292302
Produttore
PAL
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
16 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Dispositivo completo di custodia:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite




