PALAZZOLI - PAL290763 CAM-TI INT-FUS PAR 4X63A HD IP66/67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Interruttore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 31 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950205516
Codice prodotto
PAL290763
Cod. produttore
290763
Produttore
PAL
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
31 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Dispositivo completo di custodia:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite


