PALAZZOLI - PAL282607 CAM-ALU INT COMM PAR 4X200A SCH7 2F6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 52 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950204779
Codice prodotto
PAL282607
Cod. produttore
282607
Produttore
PAL
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
200 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
52 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP55
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite