pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL282603 CAM-ALU INT PAR 4X200A HD IP65

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL282603 CAM-ALU INT PAR 4X200A HD IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 200 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 52 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950204755

Codice prodotto

PAL282603

Cod. produttore

282603

Produttore

PAL

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

200 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

52 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP55

Dispositivo completo di custodia:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Interrutore stagno da parete in contenitore finestrato in lega di alluminio, IP55. In dotazione morsetto di terra interno ed esterno alla cassetta. Manopola lucchettabile.