PALAZZOLI - PAL282407EX CAM-EX COMM SC.7 AL 4X63A 2D3GEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Commutatore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 4
Con ritorno in posizione 0 - sì
Grado di protezione IP frontale - IP65/IP67
Confezione
1 PZ
EAN
8014950007660
Codice prodotto
PAL282407EX
Cod. produttore
282407EX
Produttore
PAL
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Con ritorno in posizione 0:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP65/IP67
Dispositivo completo di custodia:
sì
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
63 A
Tipo di elemento di controllo:
Levetta
Materiale (del corpo):
Metallo
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a morsetto serracavo