PALAZZOLI - PAL282403 CAM-ALU INT PAR 4X63A HD IP66/67


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Interruttore 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 4 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 31 kW 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8014950204649
Codice prodotto
PAL282403
Cod. produttore
282403
Produttore
PAL
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
4
Corrente ininterrotta nominale Iu:
63 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
31 kW
Con ritorno in posizione 0:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Dispositivo completo di custodia:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite