pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL276707 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X25A SC 7

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL276707 CAM INT COM RETRO QUADRO 4X25A SC 7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 4

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Dispositivo completo di custodia - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950204069

Codice prodotto

PAL276707

Cod. produttore

276707

Produttore

PAL

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

4

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Dispositivo completo di custodia:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Idoneo per fissaggio a pavimento:

Commutatori di linea stagni ad alte prestazioni da quadro e da incasso. Possibilità di fissaggio a portella oppure in vani ciechi (es. pilastri vuoti in acciaio). Schema CAM: 7. Profondità: 100mm