pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL272301 INTER CAM 2X40A SCH1 MET 2F1EEE

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL272301 INTER CAM 2X40A SCH1 MET 2F1EEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Interruttore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 2

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 19 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950201952

Codice prodotto

PAL272301

Cod. produttore

272301

Produttore

PAL

Modello:

Interruttore

Con posizione 0:

Numero di poli:

2

Corrente ininterrotta nominale Iu:

40 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

19 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Dispositivo completo di custodia:

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Interrutore stagno da parete in contenitore finestrato in lega di alluminio, IP67. In dotazione morsetto di terra interno ed esterno alla cassetta. Manopola lucchettabile.