pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL272246 CAM-ALU INT COMM PAR 3X25A SCH6 2F0

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL272246 CAM-ALU INT COMM PAR 3X25A SCH6 2F0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Commutatore

  • Con posizione 0 -

  • Numero di poli - 3

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A

  • Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 12 kW

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950201860

Codice prodotto

PAL272246

Cod. produttore

272246

Produttore

PAL

Modello:

Commutatore

Con posizione 0:

Numero di poli:

3

Corrente ininterrotta nominale Iu:

25 A

Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:

12 kW

Con ritorno in posizione 0:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP55

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a leva

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Commutatore stagno da parete in contenitore finestrato in lega di alluminio, IP55. In dotazione morsetto di terra interno ed esterno alla cassetta.