PALAZZOLI - PAL223403 CAM-ST INT INV RETRO 3X40A 67X67 SC 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Invertitore 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 3 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 40 A 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 13 kW 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8014950018185
Codice prodotto
PAL223403
Cod. produttore
223403
Produttore
PAL
Modello:
Invertitore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
40 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
13 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



