PALAZZOLI - PAL222163 CAM-ST INT INV RETRO 3X16A 67X67 SC 12
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Invertitore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 6.5 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950018147
Codice prodotto
PAL222163
Cod. produttore
222163
Produttore
PAL
Modello:
Invertitore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
16 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
6.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



