PALAZZOLI - PAL221253 CAM-ST INT INV RETRO 3X25A 48X48 SC 12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Invertitore
Con posizione 0 - sì
Numero di poli - 3
Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 10 kW
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8014950018123
Codice prodotto
PAL221253
Cod. produttore
221253
Produttore
PAL
Modello:
Invertitore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
10 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite