PALAZZOLI - PAL220323 CAM-ST INT ST-TR RETRO 3X32A 67X67 SC 13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Commutatore stella-triangolo 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 3 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 32 A 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 10.5 kW 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8014950018062
Codice prodotto
PAL220323
Cod. produttore
220323
Produttore
PAL
Modello:
Commutatore stella-triangolo
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
10.5 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



