PALAZZOLI - PAL215202 CAM-ST INT COMM RETRO 2X20A 48X48 SC 5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Commutatore 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 2 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 20 A 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 8 kW 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950017607
Codice prodotto
PAL215202
Cod. produttore
215202
Produttore
PAL
Modello:
Commutatore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
2
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
8 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite



