PALAZZOLI - PAL214253 CAM-ST INT 0-1 RETRO 3X25A EME 67X67 SC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - Interruttore 
- Con posizione 0 - sì 
- Numero di poli - 3 
- Corrente ininterrotta nominale Iu - 25 A 
- Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 10 kW 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8014950017478
Codice prodotto
PAL214253
Cod. produttore
214253
Produttore
PAL
Modello:
Interruttore
Con posizione 0:
sì
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
10 kW
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Dispositivo completo di custodia:
no
Idoneo per montaggio frontale:
sì
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite